土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。
庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。
エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
質量(g)439
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×30×395
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
小サイズ半透明の保存袋。厚さは0.01mm。
スタンダートな保存袋シリーズです。
用途食品保存や小物類の整理に
色半透明
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.01
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番496-5591
アズワン品番64-1129-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(150枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
中サイズ半透明の保存袋。
厚さ(mm)0.01
色半透明
トラスコ品番496-5604
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
寸法(横×縦)(mm)250×350
アズワン品番64-1129-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お花畑のような お弁当グッズ。
お花畑のような楽しいお弁当にできる飾り串。
ミートボールなどおかずに刺せば、楽しいお弁当のできあがり!
お箸が苦手なお子様もサッと食べられる。
材質ABS樹脂
寸法(mm)【てんとう虫】39×17×4.5、【みつばち】39×15×4、【クローバー】42×15×3.5、【はな】38×17×3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8本)
¥249
税込¥274
当日出荷
最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。
畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。
丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系)
農林水産省登録第(号)21593
毒劇区分普通物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
庭、通路、物干し場などの建物の周りや畑、菜園、ビニールハウスなどの菜園に最適です。水を通すエンボス加工ので泥はねを防ぎます。雨上がりの通路のぬかるみを抑え、歩きやすくする効果も得られます。
材質ポリプロピレン
長さ(m)10
耐候性(耐候年数目安)約3~4年
RoHS指令(10物質対応)対応
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色黒
材質オレフィン系樹脂
耐候年数(年)目安4-6
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
用途ハウス内外・露地畑の通路、法面などの防草に
材質ポリプロピレン
色黒
使用目的防草
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候年数(年)目安4-6
サービス分類オーダー・加工
基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。
約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に!
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)2×20
商品サイズ(m)2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)18菱目
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。
用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。
18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)1.6×20
目合い(cm)18菱目
トマトなどにつけるとまるでミニ畑のようなお弁当になる、葉っぱの形のピック。子供の苦手な葉物野菜、緑が不足しがちなお弁当に彩りをプラス。おかずに刺すだけで出来上がり。デザインはトマトのヘタ・よつば・ふたば・ラディッシュ。内容数1種各1本の8本入り。電子レンジ・冷凍庫ではご使用いただけません。
材質ABS樹脂
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トマト/2×2×3.6 よつば/2.95×2.95×3.05 ふたば/2.85×0.45×3.9 ラディッシュ/2.1×0.4×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(8本)
¥229
税込¥252
当日出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色黒
材質オレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA)
質量(g)406(電池含まず)
電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36
機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音)
受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応
端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子
対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまで
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力1W(モノラル)
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
目あいが小さい簡易防獣ネット。
約50mm菱目でイタチなどの小動物にも対応。
その他目の細かい防獣ネットとの重ね張りをお勧めいたします。
用途タヌキ キツネ アライグマ アナグマ 犬猫などに効果的な網目の小さい防獣・害獣対策用ネット 山間部の畑や菜園 果樹園などに!
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)0.8×20
商品サイズ(m)0.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)5菱目
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード