101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に 長さ(m)約20 仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材 材質ポリエチレン、反射材 幅(mm)約8 トラ(黄/黒/反射部分) 太さ(Φmm)8 ロープ仕様8打ち(黄4、黒4) 再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
3,898 税込4,288
当日出荷

夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。 材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子 ロープ径(Φmm)10 ロープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷


強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 動画あり
日本スエーヂ工業コーンレフロープ
レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。 その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。 ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。 夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。 また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに 仕様NETIS登録番号:KK-200040-A イエロー 質量(g)350 長さ(m)2 ピッチ(mm)(テープ)130 テープ幅(mm)(反射)4.5 ロープ径(Φmm)4 仕上外径(mm)10
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示 太さ(Φmm)12
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 タイプ3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標識ロープ モノタロウ 動画あり
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
1巻
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等 ロープ径(Φmm)12 材質ポリエチレン タイプ3ツ打 ロープ長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)-10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社反射式トラロープ
トラスコ品番815-1525 材質ポリエチレン 寸法(mm)12Φ×100m 質量(kg)4 長さ(m)100 太さ(Φmm)12 日本緑十字社品番285003
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン フックなし
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W10M LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに 仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 寸法(mm)7×15 質量(kg)ライン本体のみ約1.6 長さ(m)10 適合規格ROHS 全光束(Lm)約14000 発光色昼光色(6000K) 点灯方式1パターン 効率120W 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃(等級)IK10 入力電圧AC 100V 電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用したロープであり、ワイヤロープよりもはるかに軽量です。耐熱性にも優れており、外層をポリエステルでカバーすることで、耐摩耗性にも優れます。
用途電設工事作業、林業、リードロープ、光ファイバーけん印引ロープ等 材質アラミド+ポリエステルマルチ ホワイト 長さ(m)200 構造ダブルブレード(二重構造) 特性非自転性構造、難燃性、低クリープ性
1巻
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット 4つの消臭・抗菌効果 1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)! 通気孔の効果 ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。 ひさしの効果 特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 仕様アゴヒモ:No.SB-2 サイズ(cm)53~62 製品質量(g)約438 内装OT型 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)380 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)200V専用整流器(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応) 質量(g)360 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器2芯プラグ
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)330 ケーブル長(m)1.5 プラグ2P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

発色の良いパラシュートコードです。 結束・アウトドア・装飾など様々な用途にてご使用可能です。 夜間、ロープにライトを当てると強く光を反射します。
用途アウトドア、手芸、各種結束 引張強度(kN[kgf])約2.45(250)
1本
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60m先の光まで反射する安全ロープです。 日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4 長さ(m)15.2 エスコ品番EA628AJ-41 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 オレンジ 使用荷重(kg)22.7 構造ダイヤモンドブレード
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

まつうら工業反射トラロープ(8打ち)
エコ商品
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。 仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材 材質ポリエチレン/反射材 トラ(黄/黒/反射部) 太さ(Φmm)約12 再生紙使用マーク適合
1巻(10m)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り 付属品TypeC-TypeB充電ケーブル 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)235 タイプ充電式:Type-C 長さ(m)ロープライト:約10 電流(A)1以下 電圧(V)DC5 充電時間約3-4時間 バッテリー容量(mAh)1800 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9 使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光
エコ商品
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白) LED寿命(時間)50000 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マーベル4面金車
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能 材質スチール・ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57 最大径(Φmm)通貨物:50 アズワン品番65-2056-64 安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光
エコ商品
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)