24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm)1480 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)180 トラスコ品番770-0326 質量(kg)約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。
用途開墾、畝立て作業。 爪長さ(mm)約125×290 材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎 角度(°)最大:86、最小:60 柄長さ(mm)約900 材質(刃)ステンレス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490 柄長さ(mm)1360 刃幅(mm)130 刃長(mm)240 トラスコ品番770-0253 質量(g)850
1本
5,398 税込5,938
欠品中

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1210 頭部幅(mm)135 頭部長(mm)250 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(kg)1.1 頭部厚(mm)2.5
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

大きめの基本の鍬 初心者から農家さんにもおすすめ 土起こし・土寄せに便利な大きめの基本の鍬 大正鍬は、主に北関東や東北地方で使用されている鍬です 刃が細長く、先端が湾曲した形状に加え、柄が長いため、力が入りやすく効率的に土寄せや土集めをすることができ、畝を立てる際などに役立ちます また、畝の修復などにも使用されます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します こちらの商品は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく商品です
用途土起こし・土寄せに セット内容舟形金具1個、長いボルト1個、短いボルト1個、座金2個、ナット2個(大正鍬金具) 材質頭/鉄、柄/ポプラ 質量(g)1750 頭部寸法(mm)125×425 柄長さ(mm)1200
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
20,980 税込23,078
欠品中

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。滑りにくく手に馴染む国産椎の木柄を採用。ロングサイズで腰の負担を軽減します。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1460 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)130 刃長(mm)240 質量(g)1000
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)300 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1100 高さ(mm)1100 質量(g)1260 奥行(mm)130
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

相田合同工場平鍬
用途畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に 材質刃:鋼、柄:自然木 ナチュラルウッド/ブラック/シルバー 接合の状態打ち込み式(金具留め補強あり)
1個(1本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業や畝立てに。 幅(mm)125 全長(mm)1050 質量(g)1100 材質(頭)ステンレスSUS430
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

土を耕したり、うねを立てたり畑や花壇の作業に便利なくわ。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きのくわ。高品質の素材で堅牢、使いやすい。最大10年保証
用途畑や花壇の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい ネイチャーライン 質量(g)868 幅(cm)7.5 柄長さ(mm)1400
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

硬めの土を耕す作業向きのくわ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。D字型枠付き。最大25年保証
用途硬めの土を耕す作業向け、GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.6×10.5
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷