148件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG1/4 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

質量(g)1380 取付ねじG3/8 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43 適合ホース径(Φmm)11.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷



1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560 取付ねじG3/8 全長(cm)117 到達距離(m)約11.8/12.0 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380 取付ねじG1/4 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

質量(g)1380 取付ねじG1/2 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5(延長時:22.3)/23.5(延長時:24.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1180 取付ねじG1/2 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
729 税込802
6日以内出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 質量(g)1610 適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 全長(cm)最大251 仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)73 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)700 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ウッドプラスチックテクノロジー畦畔(あぜ)カバー両受タイプ 2本セット
エコ商品
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)1200 幅(mm)250 濃灰・緑系 高さ(mm)300 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 取扱説明書(1MB) エコマーク認定番号07118049
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー畦畔(あぜ)カバー片受タイプ 4本セット
エコ商品
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)1200 幅(mm)250 濃灰・緑系 高さ(mm)300 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 取扱説明書(1MB) エコマーク認定番号07118049
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー畦畔(あぜ)カバー片受タイプ 10本セット
エコ商品
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)1200 幅(mm)250 濃灰・緑系 高さ(mm)300 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 取扱説明書(1MB) エコマーク認定番号07118049
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー畦畔(あぜ)カバー両受タイプ 4本セット
エコ商品
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)1200 幅(mm)250 濃灰・緑系 高さ(mm)300 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 取扱説明書(1MB) エコマーク認定番号07118049
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

質量(g)1380 取付ねじG3/8 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

水田畦畔除草の労力軽減に 水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!! 計量しやすくなりました! 粉立ちが大幅に改善されました! カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!! 雑草の発生をなが~くおさえます!
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布 分類水田畦畔向け除草剤 適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等 農林水産省登録第(号)23433 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秋冬期にも使用できる桑園、水田畦畔の除草剤です。冬季に水田畦畔に使用すると、翌年の田植え前後の草刈り作業を省けます。
剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種184) 4.5% 性状淡褐色細粒 適合作物水田作物(水田畦畔)、樹木等水、稲(刈取跡)、りんご、桑、いぐさ 農林水産省登録第(号)14113 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

三井化学アグロイネキング ジャンボ
効果の発現が早い。 SU剤抵抗性雑草に効果。 畦畔からの侵入雑草にも高い効果。
適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離 成分ピラクロニル4.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種)20.0%、ベンゾビシクロン4.0% 性状淡褐色粒状 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22248 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(500g)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

三井化学アグロシロノックLジャンボ
難防除雑草を含む広範囲の雑草に優れた効果で長い効きめ。 アゼナ類、ホタルイ、コナギ等スルホニルウレア抵抗性雑草に高い効果。 ベンゾビシクロン配合で、畦畔からの侵入雑草(アシカキ、イボクサ等)にも優れた効果。 ダイムロン配合により、水稲に対して高い安全性。 畦畔から投げ込むだけ。パック剤なので直接薬剤に触れることなく、周辺への飛散も少なく安心。
適合場所水稲 剤形粒剤 適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ(北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、オモダカ(北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海を除く) 成分カフェンストロール7.1%、ダイムロン14.3%、ベンスルフロンメチル1.5%、ベンゾビシクロン5.7% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)21532 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(35g×10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

畦畔からパックを投げ込むだけ。すぐに拡散し効果がでます。 散布後、速やかに根から吸収されるので、散布適期が幅広く出穂5日前まで使えます。
適合病害虫いもち病 有効成分ピロキロン24.0% 性状褐色細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)23172 毒劇区分普通物
1袋(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

三井化学アグロイネキング 1kg粒剤
効果の発現が早い。 SU剤抵抗性雑草に効果。 田植同時処理が可能。 畦畔からの侵入雑草にも高い効果。
適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離 成分ピラクロニル2.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種)10.0%、ベンゾビシクロン2.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22116 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

その確実で長期間にわたる除草効果ですっかりおなじみになった除草剤です。 かんきつ、りんご、かき、ももなどの果樹類を中心に、さとうきびなど適用作物もじつに豊富です。
用途畑作、果樹、水田畦畔、緑地管理用除草剤 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)23038 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)