35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(14kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。 材質なまし鉄線 質量(kg)3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)なまし 鉄線
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。 材質 質量(kg)25
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばんせん モノタロウ 定期注文
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。 材質 表面処理防錆処理 本数200~
1箱
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。 線径(mm)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番300-6425 材質なまし鉄線 質量(g)800
1袋(10本)
989 税込1,088
当日出荷

1本ほか
86 税込95
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。 径(Φmm)(鉄線)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番402-6101 材質なまし鉄線 質量(g)1700
1箱(200本)
14,980 税込16,478
当日出荷


ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)チタンコート刃 表面チタンコーティング 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
欠品中

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)163 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)番線
焼きなました鉄線です。
用途足場丸太などの結束に使用。 長さ(m)700 材質 番手10 太さ(mm)3.2
1束(10本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 材質/仕上鉄/ビニール被覆 質量(kg)1 グリーン
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に 長さ(cm)145、【毛】97 トラスコ品番819-5466 材質 質量(kg)0.68 幅(cm)48
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

U字結束線 (10kg) モノタロウ 定期注文
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質スチール 質量(kg)10 線径(Φmm)0.8 番手#21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など 材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
1巻
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、50kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など 材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
1巻
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)両口ラチェットロング
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。 仕様12角サーフェイス 材質本体:S45C、ソケット:Cr-v シルバー タイプロング 穴径(mm)落下防止穴:5(2穴) ギア数30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)305 トラスコ品番470-8121 材質オールステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)445 角度(°)【シノ曲がり形状】17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

SIGNET(シグネット)グリッププライヤー
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェット
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。 仕様12角サーフェイス 材質アルミ 寸法(mm)245×50×40 全長(mm)245 穴径(mm)落下防止穴:5 厚さ(cm)5.1 ギア数30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場作業での定番ナマシ番線。
用途建築現場での工作物等の結束などに 長さ(mm)700 材質 容量(kg)13.5 番手#11(2.9)
1箱
5,898 税込6,488
5日以内出荷