切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13
最大出力(tonf)11
本体質量(kg)8.1
質量(kg)14.5
切断時間(秒)約4
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)
トラスコ品番852-3048
アズワン品番64-6546-79
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。
トラスコ品番455-8766
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別全ネジカッター
質量(kg)0.23
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載
優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現
画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能
2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル
質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
圧着力(kN[kgf])最大:32[-]
サイズ(mm)速さ調整:2
アズワン品番65-0279-62
最大切断径(Φmm)32
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)
トラスコ品番493-4334
質量(kg)4.9
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク適合
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他W1/2替刃別売
トラスコ品番455-8821
適合機種イズミ油圧工具
種別全ネジカッター
質量(kg)0.7
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
色黒
切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
機能切断解除機能
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)260
硬度Hv1600以上
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)チタンコート刃
表面チタンコーティング
材質(ハンドル)2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強力な切断圧力(175kg/cm²)
ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。
最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載
ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現
切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載
シャープなブレードが正確な切断をサポート
暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
電源電圧(V)12
アズワン品番65-0279-63
最大切断径(Φmm)50
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール
付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)70
仕様ISO9001認証取得工場製
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)280
切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)270
切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。
頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5
切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13
最大出力(tonf)111
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
関連キーワード