12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm)215 トラスコ品番368-4474 質量(g)290 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215 切断能力鉄線4mm サイズ(mm)200 全質量(g)270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に 穴あわせに 全長(mm)225 質量(g)330 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 材質(刃)JIS.SK5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm)215 トラスコ品番368-4466 質量(g)160 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225 質量(g)260 切断能力(Φmm)(鉄線)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)178 最大切断能力(Φmm)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)178 最大切断能力(Φmm)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷