U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
こんなお得な商品も!
U字結束線 (10kg)
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
材質なまし鉄線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
こんなお得な商品も!
U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)350
心線径(Φmm)0.9
関連資料(0.9MB)
線径(mm)1.2
材質(心線)なまし鉄線
被覆材塩化ビニル樹脂
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
関連キーワード