こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状チーズ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び25の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び25の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
材質ステンレス鋼
形状異径チーズ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc×Rc×Rc
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370
規格JIS B2312・JIS B2313
スケジュール80
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370
規格JIS B2312・JIS B2313
スケジュール40
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370
規格JIS B2312 / JIS B2313
表面処理溶融亜鉛メッキ
スケジュール80
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370
規格JIS B2312・JIS B2313
スケジュール80
材質ステンレス鋼
形状異径チーズ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc×Rc×Rc
関連キーワード