26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び20の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び20の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2373 材質SCS13A 形状チーズ 呼び径(B)3/4×1/2 呼び径(A)20×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4 寸法L1(mm)56 寸法L2(mm)28 呼び径(A)20×10×20 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)