カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
    • ステンレス製ねじ込み継手(14)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(7)
    • 給水管継手(11)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 吉年(5)
  • 桑名金属工業(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • リケン(2)
  • ミヤコ(2)
  • シーケー金属(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • MIEテクノ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • イシグロ(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 1/8(12)
  • 1/4(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(19)
  • 3/4(17)
  • 1(17)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(13)
  • 2(13)
  • 2-1/2(9)
  • 3(6)
  • 4(5)
呼び径(A)
  • 6(12)
  • 8(13)
  • 10(15)
  • 13(8)
  • 15(14)
  • 20(19)
  • 25(19)
  • 32(13)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 65(9)
  • 80(6)
  • 100(5)
種類
  • 種類エルボ(18)
  • 種類ストリートエルボ(17)
材質
  • ステンレス(13)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(11)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
  • PF(管用平行)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異形ストリートエルボ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
IVL-BCSL BCストリートエルボ イシグロIVL-BCSL BCストリートエルボイシグロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質青銅形状おすめすエルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル常栄継手工業
769税込846
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル常栄継手工業
899税込989
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状エルボニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ストリートエルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
配管の曲がり部分に使用 呼び25
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
配管の曲がり部分に使用 呼び20
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管の曲がり部分に使用 呼び10
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
仕様呼び25配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
仕様呼び20配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様呼び8配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
配管の曲がり部分に使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手吉年
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法H(mm)40接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第三者機関認証登録品
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
砲金ストリートエルボ ミヤコ砲金ストリートエルボミヤコ(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×R
メッキ付ストリートエルボ ミヤコメッキ付ストリートエルボミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 ストリートエルボ MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 ストリートエルボMIEテクノ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類R×Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら