12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2322 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)