テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップル
ねじの種類(おねじ)G
ねじ規格インチサイズ
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップルソケット
ねじの種類R/Rc
ねじ規格インチサイズ
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
形状ストレート
ねじの種類(おねじ)G
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
材質黄銅
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
こんなお得な商品も!

六角ニップル 異径 黄銅製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
珍しい異形サイズのホースニップルです。、材料からの削り出し一体構造。
形状ストレート
ねじの種類(めねじ・おねじ)G
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
形状ストレート
ねじの種類R/Rc
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
形状ストレート
ねじの種類(おねじ)G
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状異径ニップル
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
材質可鍛鋳鉄
形状径違いニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続
形状異径中間ニップル
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類R
仕上メッキ
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続
形状異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc(PT)、R(PT)
仕上メッキ
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)38
対辺(mm)23
アズワン品番64-7855-12
ねじサイズ1/2"×1/4"
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)35
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-09
ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)39
対辺(mm)23
アズワン品番64-7855-11
ねじサイズ1/2"×3/8"
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)32
対辺(mm)14
アズワン品番64-7855-08
ねじサイズ1/4"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。4サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質プラスチック製
サイズ50A×50A/40A/32A/25A
インチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)34
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-10
ねじサイズ3/8"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続
ねじの種類G(PF)
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)59
対辺(mm)51
アズワン品番64-7855-19
ねじサイズ1・1/2"×1・1/4"
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
関連キーワード
1
2
次へ