34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプTS
1個
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
87 税込96
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手異径ティーズ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手異径ソケット
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

東栄管機DV透明継手 異径チーズ
エコ商品
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°異径エルボ
エコ商品
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)54 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

東栄管機DV透明継手 異径45°ワイ
エコ商品
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径45°ワイ 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機DV透明継手 異径大曲チーズ
エコ商品
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径大曲チーズ 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB)
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT 形状ねじ込継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2" 形状異径ユニオンワイ 質量(g)13 有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8 寸法L1(mm)40.1 寸法D1(Φmm)15.4 寸法D2(Φmm)19.3 寸法L2(mm)26.6 寸法P(mm)15.4 寸法Q(mm)11.8 適合チューブ外径(inch)Φ3/8" 機種ブランチ 寸法M1(mm)15.6 寸法M2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.6 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
7,598 税込8,358
24日以内出荷

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



検定品。消防用媒介継手の町野雌×異径町野雄です。
主材質AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ 使用流体圧縮空気/水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3 材質(本体)樹脂(難燃性PBT) 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40 材質(シール)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 色(本体) 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)