カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 継手(31)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 吉年(3)
  • 桑名金属工業(4)
  • アソー(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • MIEテクノ(3)
  • KVK(1)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(14)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 13(7)
  • 15(13)
  • 20(22)
  • 25(19)
  • 30(2)
  • 32(12)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 65(8)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 125(3)
  • 150(4)
  • 200(1)
種類
  • 種類チーズ(31)
呼び径(B)
  • 1/8(7)
  • 1/4(8)
  • 3/8(9)
  • 1/2(21)
  • 3/4(23)
  • 1(19)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(14)
  • 2(14)
  • 2-1/2(8)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異径 チーズ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(21件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(124件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
異径二方チーズ【RoHS】 アソー異径二方チーズ【RoHS】アソー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質黄銅形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 異径チーズ MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 異径チーズMIEテクノ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状異径ティー種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズMIEテクノ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状異径チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc
ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び40の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×R
径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
SUS304W 10S 異径チーズ MIEテクノSUS304W 10S 異径チーズMIEテクノ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状異径チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc
異径チーズ20(3/4)×13(1/2) KVK異径チーズ20(3/4)×13(1/2)KVK
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×R
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタチーズ 桑名金属工業防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタチーズ桑名金属工業
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質外面ライニング形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
異径チーズ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら