291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続 形状異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT)、R(PT) 仕上メッキ
1個
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


異径六角ソケット アソー CADデータあり
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレート ねじの種類R/Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)