「異径スペ-サ」の検索結果
材質ステンレス
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
頭部形状超極低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール、ニッケル
適合ドライバー2
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状極低頭
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状低頭
ビット十字No.2
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5・M6
アズワン品番4-134-06
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
15日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
重ねて保管が可能な、連結式の軽量プラスチック製リンギです。木製のりん木(角材)の代替として利用されるスペーサーです。異形の軽量化を図ったデザインで、連結して長さを調整できます。重ねて保管ができるため、省スペースで保管いただけます。
用途養生板、石膏ボードなどの、大型製品のスペーサー・台木として。
材質樹脂
長さ(mm)620
幅(mm)98
色黒
高さ(mm)100
関連資料(0.89MB)
グリーン購入法適合
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)80