237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズ
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ タイプHI 使用流体水道用
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズ
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
欠品中

異径チーズ DV 90° モノタロウ 動画あり
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


異径内ネジチーズ アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東栄管機TS継手異径チーズ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプTS
1個
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプVU 使用流体排水
1個
特価
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状チーズ 材質青銅製 寸法B(mm)Rc1/2 寸法A(mm)Rc3/4 寸法H(mm)30 寸法L(mm)58
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東栄管機HI継手異径チーズ
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
87 税込96
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 異径チーズ
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 形状チーズ 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズ
25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズ
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷




材質ステンレス(SUS304W) 形状異径チーズ 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)