「異物混入対策ボールペン」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 サイズ140mm×80mm 質量(g)8 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。 サイズ145mm×14mm 質量(g)13 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン)) クリップ標準型 ボディーカラー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
欠品中

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(5本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質18-8ステンレス 外径(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機に反応!!。異物混入リスクを低減します。
材質ポリプロピレン 外寸(mm)140×8 インク色
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

中芯取替えボタン機構採用 携帯に便利なひも通し穴付き ラバーグリップ付き
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)140.3 質量(g)7.4 グリーン購入法適合 シリーズBn2 エコマーク認定認定 方式ノック式 機構ノック式 エコマーク認定番号15112007 入数(本)10
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。 便利な2色ボールペン(黒・赤)。
インク色黒・赤 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)15 全長(mm)147 質量(g)13.7 方式ノック式・ストラップ付 材質(軸)ABS樹脂 先端ボール径(mm)0.7 色数2色 商品タイプ本体
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質18-8ステンレス 外径(mm)3.2 入数(本)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプヨコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)