23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番135-6294 材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.8 質量(kg)6.5 タイプロール 長さ(m)10 幅(cm)100 使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。 紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。 フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
ブラウン 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.23 寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
1巻(50m)
2,698 税込2,968
当日出荷

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)0.2 試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。 押入れ・畳・カーペットの害虫を防ぎ、卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分 材質クラフト紙 寸法(cm)約90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
829 税込912
当日出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

敷くだけ簡単。しっかり防虫します。ラグや畳の下に。マットレスの下に。押入れなどの収納に。
有効期限180日
1個(3枚)
1,288 税込1,417
8日以内出荷

敷物の下に敷く床の保護シ-ト。 敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。 ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。 通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。 紙独自の保温性を発揮します。 強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。 また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。 お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。
材質クラフト紙 機能抗菌・防ダニ 仕様洗濯:不可 厚さ(mm)1 滑り止め効果なし 対応ホットカーペット・床暖房
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番EA929F-2 厚さ(mm)1.8 質量(kg)4.5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 使用量【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1 材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤) 質量(g)176 寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 動画あり
ホコリを取り込みやすいデコボコ状の立体ドライシートです。フローリングや畳のから拭きに。掃除機をかけにくいソファの下や階段のお掃除に。シートだけでもダスターとしてご使用いただけます。
用途フローリングや畳のから拭きに。 タイプドライシート 仕様激落ちシート 材質ポリエステル シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
239 税込263
当日出荷

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ専用の樹脂表琉球畳です。樹脂表琉球畳の畳表はイ草に比べて耐変色性に優れ、耐久性、耐汚染性、防ダニ性、防カビ性など安定した品質によって高級感のある美しい畳の表情を長く保ちます。健康的な空気に配慮した低ホルムアルデヒド・低VOC仕様です。樹。脂表琉球畳は配置により様々な陰影を表現できますので、お好みの演出が可能です。
質量(kg)約3.5 表面材:グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×16 表面樹脂を防汚加工し畳織した材 裏面滑り止めシート
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷

体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO! 安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。 だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。 菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。 目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。 ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末 香り無香料 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤 シリーズドクターデオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角いソフトなスポンジパッドのフローリングワイパーです。お部屋のコーナーにもピッタリフィットし、細かいゴミもしっかり拭き取ります。フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳などの拭き掃除に。各社共通サイズの使い捨てシートが取り付け可能です。柄は組み立て式です。壁・天井など、高い所や、ベッドの下や家具のすき間などのせまい所にも使用できます。ホコリ・髪の毛・ペットの毛などしっかり拭き取る!
材質ヘッド=ABS樹脂、パッド=EVA樹脂、柄=アルミ 全長(mm)使用時:約1090 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×1090×100
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷