22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療・病院向けネットと本体を分けて洗える既製カーテン。ネットと本体を組み合わせるから本体のみ交換できるセパレート間仕切りカーテン。手に触れる汚れの目立つ生地部分だけ外せて洗えるので、清潔にご使用頂けます。生地のみストックしておけば、洗濯中でも取り換えラクラク。洗濯する際は、フックを外し洗濯ネットに入れて洗ってください、脱水は水気が切れる程度で、フックを取り付け吊るし干し乾燥してください。洗濯機の容量を守り取扱い説明書に従って洗濯してください。
仕様サイズ:幅3000×長さ1450mm 素材:ポリエステル100% 付属品 フック付(21個) 機能1:防炎加工(AO020083(イ)) 機能2:洗濯機洗い :F☆☆☆☆ アズワン品番65-3660-73
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

医療・病院向けネットと本体を分けて洗える既製カーテン。ネットと本体を組み合わせるから本体のみ交換できるセパレート間仕切りカーテン。手に触れる汚れの目立つ生地部分だけ外せて洗えるので、清潔にご使用頂けます。生地のみストックしておけば、洗濯中でも取り換えラクラク。洗濯する際は、フックを外し洗濯ネットに入れて洗ってください、脱水は水気が切れる程度で、フックを取り付け吊るし干し乾燥してください。洗濯機の容量を守り取扱い説明書に従って洗濯してください。
仕様●サイズ:幅3000×長さ430mm●素材:ポリエステル100%●生産国:日本●付属品 フック付(21個)●機能1:防炎加工(AO030186(イ))●機能2:制菌加工(SEK赤ラベル)●:洗濯機洗い●機能4:F☆☆☆☆ アズワン品番65-3660-74
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

日本防炎協会認定の防炎素材。感染症対策に使い捨てできる病室用カーテンです。1枚でメッシュ部まで完結でき、清潔・簡便です。
1枚
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。
仕様制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き 材質ポリエステル サイズ(ネット)幅650mm 規格SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ) 洗濯方法洗濯可(30℃)
1枚
37,980 税込41,778
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
22,980 税込25,278
17日以内出荷

両開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。1輪落下防止機能付タイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)1輪落下防止機能付 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:28 質量(g)192.6 タイプ両開き用 適合品番レール:Z-40・ST-40
1組
2,598 税込2,858
6日以内出荷

D25レール 岡田装飾金物 動画あり
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,198 税込5,718
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイゼンコーポレーションディスポ防炎カーテン
汚れたカーテンのみの交換で、いつも清潔に保って感染防止にも貢献します。産科・婦人科の内診台用のカーテンなどに適しています。メッシュアタッチメントと併用で、天井直付けも可能です。日本防炎協会の「防炎」認定を取得
混率(%)ポリエステル100
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t 型式#20 羽根枚数10 寸法W(mm)243 吹出方向垂直吹出
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに 混率(%)ポリエステル100 機能防炎・1級遮光
1セット(2枚)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1180 厚さ(mm)1.3 長さ(m)12
1巻
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。
用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。 仕様噴霧飛距離:約200cm 付属品マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル 材質ABS樹脂、PC他 質量(g)645 電源充電池内蔵 ボトル容量(mL)500 充電時間(時間)4 動作時間1時間(フル充電で) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×17×23.5
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷