材質(本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン
寸法(mm)80
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006
松吉医科器械コード02-3700-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様針・ハケ付き
全長(mm)80
アズワン品番0-4127-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌々日出荷
仕様10cm計測メモリ付き
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)130
タイプオイレンブルヒ式
アズワン品番0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
堅牢なステンレス製。
ハンドルは持ちやすい六角形状。
材質ステンレス
全長(mm)205
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0012
松吉医科器械コード24-4207-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
知覚検査を数値化出来ます。
規格10~20g
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥31,500
税込¥34,650
4日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.1%F.S.
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等
セット内容詳細はお問合せください。
幅(mm)67
高さ(mm)232.5
奥行(mm)48
測定精度±0.1% F.S.
皮膚の振動知覚をテスト。
30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。
音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム
寸法(mm)音叉たたき棒/200
質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース
ストローク(mm)10
質量(kg)1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。
指示精度±1目盛
医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(HI 14143/50)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
関連キーワード