1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)205
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4
キャスターΦ130mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900
アズワン品番8-7201-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145
質量(g)930
電源AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)-80
排気量(L/min)15
表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)
アズワン品番62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計
寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)
電流(A)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6
到達真空度(kPa)-75
保証期間3年
接続口径(Φmm)7.5
アズワン品番2-7838-11
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
1枚
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
適合T-222HP、M-222、T-222
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード