1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)205
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計
寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)
電流(A)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6
到達真空度(kPa)-75
保証期間3年
接続口径(Φmm)7.5
アズワン品番2-7838-11
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145
質量(g)930
電源AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)-80
排気量(L/min)15
表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)
アズワン品番62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190
先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01
セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本
材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)39
電源AC100V 50/60Hz
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25
吐出空気量(L/min)25
アズワン品番1-7965-01
最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。
ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
電源DC
絶縁階級E種相当
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr
セット内容レッド×6、グリーン×6
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)200
松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本
材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)約205
使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4
キャスターΦ130mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900
アズワン品番8-7201-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
用途再使用可能な汎用吸引チップ
有効長(mm)80
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
関連キーワード