付属品凝固紙×30枚
材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10
アズワン品番8-7831-01
1箱(30個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。
セット内容本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)綿100
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス
寸法(mm)50×65
使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
7日以内出荷
全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。
柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。
しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。
用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方
材質(毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)205
色ブルー、ピンク
サイズ普通
毛丈(mm)10
キャップ無
1箱(12本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164
関連資料(0.45MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード