214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
21,980 税込24,178
52日以内出荷

仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 質量(g)約80(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
RoHS
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 分解能(振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート(最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz)60 メモリ長さ(波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様調光用・3CH形 チャンネル数3(A・B・C) 使用周囲温度(℃)0~35 電池寿命約2年(2回操作/日) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。 保護構造IP65 出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max. 電源24V DC±10% 機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整 設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(発信機用)
発信機用のプロテクタガード
適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用 外径(Φmm)158
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に 付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース 寸法(mm)400×600×365 質量(kg)17 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)40(ヘッド) 寸法(Φmm)100~300(曲管通過) 最小曲げ半径(mm)150 記録媒体SDカード(最大32GB) 適合管径(Φmm)50~300 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 焦点距離(mm)55~∞ 保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
1,898,000 税込2,087,800
当日出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 周波数帯域(MHz)0.2~2 出力レベル最大20Vp-p
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。 使用温度範囲(℃)-20~70 規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合 電源24V DC±10% 精度±1%F.S.
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上発信器
用途オフィスの受付に。 仕様IDの数/約1000万通り 質量(g)約90(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-17 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番836-2047 質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V)DC3 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番64-5410-15 防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード06-3471-02
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

古里精機製作所パルス発信器 SK-301
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252 アズワン品番67-4835-43
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2046 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-14 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

トラスコ品番836-2037 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)120 質量(g)110 タイプ壁掛型 奥行(mm)20.5 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
12,590 税込13,849
当日出荷

用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番836-2045 質量(g)約160(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)-10~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-13 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 クールホワイト 質量(g)約100(電池は含まない) 電源単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V)3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色操作:ピッ音 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置壁面 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 質量(g)740 センサーリードスイッチ(内蔵) 計測速度(m/分)500m/分 発信単位1m 最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090 幅(mm)72 高さ(mm)70 質量(g)120 奥行(mm)66.6 テーブル取付厚(mm)40~70
1個
489 税込538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)SC卓上発信器1.5秒押消去
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番836-2051 質量(g)約180(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作動作表示灯点灯 電池寿命約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-19 防水性- 消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089 幅(mm)72 高さ(mm)44 質量(g)100 奥行(mm)69.2 テーブル取付厚(mm)12.5~44
1個
499 税込549
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-305 (発信器)
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。 全長(mm)200 トラスコ品番375-6653 幅(mm)120 質量(kg)1.9 高さ(mm)90 電源単二電池6本
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテックST‐305R発信器
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458 材質樹脂 幅(mm)193 高さ(mm)78 奥行(mm)104 電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本 電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷


1個
959 税込1,055
3日以内出荷

仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品リチウム電池クリップCR2032×1 クールホワイト 質量(g)約30(電池は含まない) 電源リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V)DC3.0 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)