天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58
質量(g)約470
文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源専用ACアダプタ
方式ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88
入力文字数24文字/行
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様●イルミネーション: なし●末端様式: はんだ●パネルのカットアウト直径: 16mm●IP保護等級: IP67●ボタン色: 赤●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●動作温度範囲: -20 → +60℃●DIN EN61000-4-2 、 DIN EN61000-4-4 、 DIN EN61000-4-5. アンチバンダル M16 ピエゾスイッチ - PSE シリーズ. Schurter PSE シリーズは、便利で信頼性の高い照光式ピエゾスイッチシリーズです。このシリーズは、使いやすいコード化ワイヤシステムを実現し、スイッチの色や光度を微調整することができます。 標準的な色オプションも用意されているので、用途に応じてカスタマイズできます。 PSE シリーズは、適応性を考慮して設計され、医療施設、屋内 / 屋外産業設備など、様々な産業にわたる幅広い用途に適しています。PSEシリーズは、最大2000万回の作動が可能な、信頼性の高い長寿命製品です。 PSE シリーズは、独自のピエゾスイッチ設計を採用し、可動部がないため、微粒子や液体の侵入を防ぎ、スイッチの下に堆積することもありません。この設計により、医療機器などの食品・衛生関連の設備に最適です。ソリッドステートの性質と高品質な構造により、発券機など、破壊行為を受けやすい設備でも安心して使用できます。. 特長 IP69K 等級の耐破壊性設計 メンテナンスと清掃が容易 配線ごとに最大 7 色を基調としたマルチ色照明を選択可能 LEDによって「信号」ステータスを表示可能 4色のアルマイト色から選択可能 スイッチング電圧: 48 V dc ナットと O リングシールが付属 主な用途 医療機器 公共 / 屋外用途 産業用途 家庭用電化製品 デザインが重視される用途.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥43,980
税込¥48,378
取扱い終了
関連キーワード