三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)62
電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030
燃料軽油
定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)535(整備質量:605)
エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G
力率三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)
排出ガス対策型第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
タンク容量(L)2.1
全長(mm)451
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)242
適合規格国交省超低騒音型
定格電圧(V)交流:100/直流:12
全高(mm)379
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)78~86
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式インバーター
潤滑油量(L)0.25
交流定格出力(VA)900
エンジン総排気量(cm3)49.4
交流出力100V-9A
直流出力12V-8A
発電方式多極界磁回転型
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)79
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)490×280×455
乾燥質量(kg)20
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR6HS
交流電流(A)16
直流電流(A)8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式CDI
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子制御式
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。
燃料タンク容量(L)1.8
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー
質量(kg)12.7
出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380
使用燃料無鉛ガソリン
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター
点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。
タンク容量(L)12
仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付
全長(mm)597
質量(kg)45
全幅(mm)435
全高(mm)442
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)68
定格出力(kVA)2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)21
燃料タンク容量(L)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857
燃料軽油
定格電流(A)31
乾燥質量(kg)187(整備質量:207)
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
定格出力(kVA)3.1
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に
取扱説明書(13.9MB)
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
燃料タンク容量(L)12.6
エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457
タンク容量(L)12.6
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
オイル量(L)0.5
点火プラグF6RTC(TORCH)
本体質量(kg)42
発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
仕様●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要
アズワン品番65-3728-60
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。
運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。
使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。
使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。
初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。
工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)8.1
トラスコ品番836-4152
タイプJN
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481
交流電圧(V)100
乾燥質量(kg)29.9
連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)
交流電流(A)25.0
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC
始動方式リコイルスターター(手動)
変換方式インバーター
騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94
定格出力(kVA)2.5
潤滑油量(L)0.58
エンジン総排気量(cm3)186
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。
燃料タンク容量(L)3.9
付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)
質量(kg)20
交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式
直流電圧(V)12
排気量(mL)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
交流電流(A)16
直流電流(A)8
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600
点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)50/60
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ超低騒音型
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
NETIS番号KT-100042-VE
関連キーワード