腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。
はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします)
〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です)
パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、
補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
トラスコ品番105-5231
厚さ(mm)10
質量(g)6
縦(mm)60
横(mm)85
1組(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。発汗チェッカー600と比較し、2.5倍の大量発汗を計測できます。
1ケース(3枚×40個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
1ケース(5枚×40個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
1ケース(1枚×1000個)
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
1ケース(1枚×1000個)
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1パック(3枚)
¥700
税込¥770
当日出荷
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
販促・ノベルティに!周年記念や感謝デー、イベントなどに最適な、”もらって嬉しい”ウェットティッシュ。
ミニサイズは裏に名刺を貼るのにちょうどいいサイズ。
レギュラーは裏にクーポンやリーフレットなどを貼って販促にどうぞ。
用途お店の開店祝いや周年祝いに。お客様訪問時の粗品に。イベントなどの催しに。くじ引きなどの引換景品に。ご来店記念品に。
材質パルプ
表示成分エタノール、塩化セチルピリジニウム
アズワン品番61-0301-63
危険物の類別非危険物
1個
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
反応時間20分
1ケース(1枚×1000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
トレカ専用自販機にもお使いいただけますが、通販時の破損軽減用保護材としてもお勧め。
用途トレカ専用自販機に
材質厚紙
寸法(幅W×高さH)(mm)230×76
1パック(50枚)
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
全長(mm)137
質量(g)18
種類油性ボールペン
最大径(Φmm)11
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
インク油性
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
関連キーワード