「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に使える断熱充てん材です。
エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。
収縮が少なく、約3倍に発泡します。
難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用
色クリーム色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。
用途サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。
トラスコ品番194-9129
適合本体SGW927、SGW-927L(別売)
色ホワイト
発泡体積(L)約33
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.525L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合【4VOC基準】JAIA-406799
色ライトイエロー
タイプエアゾール缶
容量(kg)1
密度26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)0.0255
危険等級Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)10.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.709L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)17.3
透湿係数(ng/m2sPa)6.43
危険物の性状非水溶性
吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
トラスコ品番442-8617
色ライトグリーン
タイプ自己消火性
使用可能温度範囲+5℃~+30℃
引張強度(N/cm2)8
発泡体積(L)25±2
熱伝導率(W/mk)0.03~0.04
吸水率(%)2.5以下
熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034
危険等級Ⅲ
表面硬化(分)約10
内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)
使用時母材最低温度(℃)+5
密度(kg/m3)15~20
圧縮強度(N/cm2)4~5
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6468mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(750mL×12本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。
隙間充填用です。倒立使用品です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填
仕様1液性
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798
内容量(mL)700/1本
発泡体積(L)(最大)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量524mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(730g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量539mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(750mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約20(1本)
色白
切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)
施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.032
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約6-8
密度(kg/m3)硬化後:約19-23
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量310mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約20(1本)
色白
切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)
施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.032
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約6-8
密度(kg/m3)硬化後:約19-23
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3720mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×12本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767
色クリーム
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)38±2
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量534mL
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
トラスコ品番324-4056
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量196mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
色ライトイエロー
仕様2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番358-9824
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。
高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)36~40
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.525L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
色ピンク
容量(mL)600
タイプ充てんタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)29±2
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8539-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.392L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
危険物の性状非水溶性
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm)185.3
本体寸法(長さL×高さH)(mm)238×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
材質高密度ウレタンフォーム
長さ(mm)300
硬度25
使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10
瞬間使用温度(℃)(最高)120
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
長さ(mm)300
幅(mm)50
材質高密度ウレタンフォーム
硬度25
瞬間使用温度(℃)最高:120
最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)持続:-10
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
厚さ(mm)10
長さ(mm)300
幅(mm)30
材質高密度ウレタンフォーム
硬度25
瞬間使用温度(℃)最高:120
最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)持続:-10
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
関連キーワード