発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様適応ドライアイス量: 20kg
材質本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン
内寸法(mm)270×270×270~320
外寸法(mm)410×370×425
アズワン品番3-8293-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
色ブルー
タイプ50
容量(L)49.06
外寸(mm)450×580×485
内寸(mm)320×450×350
底面サイズ(mm)310×440
発泡倍率60
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装が紙製ダンボールの2重構造になっており、強度がありながら、リーズナブルな価格ですので、国内や海外へのワンウエイ使用に適しています。
製品は日本製です。
様々な用途で、数多くのお客様にご使用頂いております。
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)-80~-60
電源(V)単相100
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)対応
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。
どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。
発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。
国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。
容量(L)4.45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
内寸法(mm)220×150×135
質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤)
寸法(mm)155×110×25(保冷剤)
材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
付属品紐(溶着PPロープ)
仕様保冷剤:10
色淡いグリーン
素材発泡スチロール
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質発泡PP
観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。
1セットで数人のグループによる観察が可能です。
装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。
わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。
製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。
カラーは清潔感のある淡いグリーン色。
付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。
容量(L)4.45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
内寸法(mm)220×150×135
質量(g)69
付属品紐(溶着PPロープ)
色淡いグリーン
素材発泡スチロール
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)470
奥行(mm)380
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。
どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。
発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。
国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。
容量(L)4.45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
内寸法(mm)220×150×135
質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤)
寸法(mm)155×110×25(保冷剤)
材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
付属品紐(溶着PPロープ)
仕様保冷剤:4
色淡いグリーン
素材発泡スチロール
ドライアイスの替わりに!
冷凍輸送には、冷蔵庫の冷凍室の温度である-13~-16℃が最適!
最大-16℃を16時間持続させることができます。
冷凍庫で凍らせれば繰り返しご使用いただけます。
主成分塩化アンモニウム・塩化ナトリウム・増粘剤
その他保冷効果は、室温20 ℃の環境下で2.5cm厚の発泡スチロール容器密閉状態での庫内の目安です。
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。
年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
製品は日本製です。
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)0.43
容量(L)24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250
TKG品番9-0171-0401
TKG品番(2017)6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売り
アズワン品番67-7975-72
1台
¥869,800
税込¥956,780
32日以内出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など
材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地
色ワサビ/グリーン
内容量(L)10.2
本体質量(kg)1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195
扉開閉方式はめ込み式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295
断熱材高密度発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード