優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量で高断熱な保冷容器を使用シーンになじむカラーに一般的に発泡スチロールといえば白原料…発泡クーラーボックスは淡い青原料…黒原料はカーボンが含まれ、原色に近く、タフ感、高級感を実現。
レジャーシーンや贈答箱、メダカ等飼育箱としても夏・冬も水温を一定に保つ為に愛用されている発泡容器。
中でも黒はメダカが映える箱として探し求めている飼育者は多い。
水漏れ心配ない仕様で、扱いやすいサイズ。
材質本体/蓋:PS、ラベル:PP
色ブラック
サイズ(宅配)80
容量(L)7.9
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×178×111
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×258×144(蓋付高164)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×126
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
断熱性に優れています。
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
配列4×5
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。
発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。
軽いので、持ち運びに便利です。
内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
サイズ100サイズ
外寸(mm)300×455×220
内寸(mm)250×400×194
1式(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。
発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。
透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
主なワークパーツ
持ち運びに便利なひも付きの発泡スチロール(EPS)容器です。アイスクリームや乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途菓子店、道の駅、アンテナショップ、牧場、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに。肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に
持ち運びに便利なひも付きの発泡スチロール(EPS)容器です。アイスクリームや乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途菓子店、道の駅、アンテナショップ、牧場、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに。肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に
外寸(mm)155×215×120
内寸(mm)130×155×105
1式(32個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。
どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。
発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。
国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。
容量(L)4.45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
内寸法(mm)220×150×135
質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤)
寸法(mm)155×110×25(保冷剤)
材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
付属品紐(溶着PPロープ)
仕様保冷剤:4
色淡いグリーン
素材発泡スチロール
内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。
ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。
カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。
ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。
その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。
サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。
セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
1個
¥11,000
税込¥12,100
9日以内出荷
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50
仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛2.5~50ml
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)Φ30×118
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
寸法(cm)カバー:102×102×107
材質(カバー)樹脂フィルム
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
寸法(cm)カバー:102×102×107
材質(カバー)樹脂フィルム
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
両面に撥水加工があり、発泡スチロールに代わる環境に優しい断熱保冷段ボール。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
フルートA
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
本体質量(kg)12.8
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。
色白
3辺合計(cm)60
ライナーC5
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。 パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
本体質量(kg)12.8
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に
色灰黒
主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック
特性静電気対策用
成分アクリル系
表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)
指触乾燥時間(分)約15(25℃)
乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)
適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)
耐熱温度(℃)90
塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
関連キーワード
1
2
3
次へ