サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
材質PP(ポリプロピレン)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質PE(帯電防止)
色グレー
トラック輸送の定番アイテム!!
持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。
折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。
汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)
色グレー
関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
種別無地
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー)
加工SIAA抗菌
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
セット内容ソケット(十二角)(B3-07W・08W・10W・12W・13W・14W・17W・19W)、ラチェットハンドル(BR390)、エクステンションバー 75(BE3-075)、エクステンションバー 100(BE3-100)、ユニバーサルジョイント(BJ3)
質量(kg)3.3
入数12点
適合ケースEKB-1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2
セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3
質量(kg)3.3
差込角(sq.)9.5
入数12点
1セット
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1ケース(50枚×12袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1ケース(50枚×10袋)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1ケース(50枚×12袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高さ(mm)36
短辺(mm)155
長辺(mm)225
色(柄)ヒラメちゃん
1ケース(50枚×10袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途持ち運びに便利なメタルケースに
寸法(mm)エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180
ケース質量(kg)1.6
入組点数18点
差込角(inch)3/8”
ソケットサイズ(mm)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×455×60
ケーストランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。
総質量(kg)3.3
1セット(1セット)
¥32,200
税込¥35,420
翌々日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
アズワン品番68-1832-87
1セット
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。
用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。
差込角(mm)12.7
仕様メタルケース(EKB-2)付
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格