29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
1枚
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPスノコ(導電)
ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。 軽くて持ち運びが容易です。 ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。 ブラック 幅×長さ(mm)890×600 トラスコ品番293-1770 種別780021BK00 材質EPP15倍 厚さ(mm)33 質量(kg)0.86 外寸(mm)905×595×34 表面抵抗値(Ω)106以下 アズワン品番1-9264-03
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

三甲(サンコー)EPスノコ#960 グレー
軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。 グレー 幅×長さ(mm)600×890 トラスコ品番293-1753 種別780001GL00 材質EPP15倍 厚さ(mm)33 質量(g)855 外寸(mm)905×595×34
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
6,660 税込7,326
当日出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンバンド装着のホテルパンをそのまま入れられるサイズに設計。軽量で丈夫な高圧縮発砲ポリプロピレン(EPP)を使用。運搬物の温度を数時間一定に保ちます。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン 質量(g)1610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×610×295(組立時)/395×610×135(折畳時) アズワン品番64-9292-20 TKG品番9-0122-0901
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1500×900 入数(枚)1 発泡倍率3
1枚
4,450 税込4,895
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38 エスコ品番EA917AA-30 材質EPP(発泡ポリプロピレン) 有効内寸(mm)550×315×191(H) 内寸法(mm)550×350×199(H) 外寸(mm)600×400×253(H)
1個
8,380 税込9,218
当日出荷

優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板 材質塩ビ(PVC)
1枚
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

1.394-303.0 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな) 容量(L)コンテナ:3 定格電力(W)性能:350 パイプサイズパイプ径:ID35 使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah) 使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah) 充電電流(A)2.5 真空度(kPa)189mbar/ 18.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 バッテリー数必要数:1個 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)35.4
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

とにかく軽い、持ち運びも楽々で普段の掃除等をより快適に。 軽くて丈夫なEPP素材で、お子様にも安心してお使いいただける優しい踏み台です。 床や畳を傷つけにくいクッション性。幼児のいるご家庭でも安心。 軟質な材質と丸みのある形状は落下や摩擦によって床や製品本体を傷つけることがありません。 安定感ある台形の形状で四つ足の裏には滑り止めの溝を設け、フローリングでも安心して使用できます。 掃除全般、手が届きにくい高い戸棚等への出し入れイスとしても。 いつの時代も人気な柴犬をモチーフにしたデザインで持ち手になる尻尾付き!
最大使用荷重(kg)100 材質発泡ポリプロピレン 質量(g)約470 耐荷重(kg)約100
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全基準適合の4歳頃まで使用できるチャイルドシート。6段階で高さを調節できるヘッドレスト。高さを変えると、肩ベルトの高さも連動して変わります。ソフトパット付き(お子様の身長が60cmまではすべて使用)。シートリクライニング(前向きのみ3段階調節)。
用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準) 材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール 質量(kg)7.6 取付方式シートベルト取付 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3 適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40~105、【前向き取付時】76~105 適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下 適合年齢(歳)新生児~4歳頃
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡スチロール製に比べ強度が高く耐久性に優れ、衛生的です。 温度を維持しながら食品を安全に、衛生的に運ぶことができます。 食器洗浄機でも洗浄が可能です。 カム・ゴーボックスどうしで積み重ねができます。
用途温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま長時間保温します。 材質/仕上発泡ポリプロピレン ブラック 外寸法・幅(mm)330 外寸法・奥行(mm)390
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R129適合の12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。お子様の成長に合わせて2つのモードで調節可能。【使用対象】。ハーネスモード:生後15か月以降/76cm~105cm/22kg以下。ブースターモード:100~150cm/36kg以下。ISOーFIXでミスユースを防ぎ確実に取り付けが可能。ヘッドサポートは肩ベルトと連動しているので簡単に高さ調節が可能
用途ドライブ時のお子様の安全対策に。ジョイ Joie チャイルドシート ジュニアシート R129適合 ISOFIX カップホルダー付 ベビー キッズ 子供 車用 洗えるカバー 材質本体:ポリプロピレン / 緩衝材:発泡ポリプロピレン(EPP) / カップホルダー:ポリプロピレン / 腰ベルトガイド:ポリプロピレン / ヘッドサポート:ポリプロピレン / ベルトアジャスター:CQCRS(スチールの一種)、アルミ / ヘッドサポートアジャストレバー:POM / ISOFIXリリースレバー:ポリプロピレン、POM / 座面スライドレバー:POM / ISOFIXアジャストレバー:POM / ISOFIXコネクター:ポリプロピレン / ISOFIXガイド:ポリアミド / 側生地:ポリエステル / 中綿:ポリウレタン / バックル:ポリアミド / ベルト:ポリエステル 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.1×54.1-54.8×59-83.2 対象身長76~150cm/体重36kg以下
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個 アズワン品番65-5658-78
1セット(5個)
39,900 税込43,890
翌日出荷