カテゴリ

  • 接着剤・補修材(53)
    • 発泡ウレタンフォーム(17)
  • 洗剤・除去剤(58)
    • 工場用洗剤(6)
  • 梱包用品(46)
    • 発泡緩衝材(15)
    • ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)(9)
    • ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)(6)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
    • ガス漏れ検知スプレー(4)
  • 学童・教育用品(8)
    • 彫塑/粘土(1)
  • 建材・エクステリア(77)
    • 断熱材(4)
  • テープ(131)
  • 店舗什器・備品(121)
  • 空調・電設資材(80)
  • 介護用品(79)
  • 厨房用品(66)
  • 日用品(64)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 安全用品(59)
  • 建築金物(58)
  • オフィス家具(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 事務用品(39)
  • 安全標識(38)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 防災用品(32)
  • 卓上消耗品(29)
  • 電気材料(27)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 安全保護具(20)
  • 保管用品(19)
  • 医療(19)
  • 作業工具(19)
  • 清掃用品(18)
  • 農業機械(17)
  • 機構部品(15)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 作業服(12)
  • 救急・衛生(11)
  • カー用品(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「発泡剤」の検索結果

1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
発泡洗浄剤 SARAYA(サラヤ)発泡洗浄剤SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(5kg)
当日出荷
機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性種別補充用希釈倍率10~100倍商品タイプ液体
発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン シスタ・プロM5270Pシスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(750mL)ほか
当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール芯材アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
材質:ポリスチレン
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材材質ポリスチレン科目図工
ロングフォーム360 ABC商会ロングフォーム360ABC商会(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
欠品中
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能付属品細ノズル×1寸法(mm)60×60×281クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級タックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
インスタパッククイックRT シールドエアージャパンインスタパッククイックRTシールドエアージャパン
27,980税込30,778
1箱(36個)ほか
4日以内出荷
ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
発泡漏れ検査剤リークチェック タセト発泡漏れ検査剤リークチェックタセト
42,980税込47,278
1箱(5缶)
翌日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
フラットファイルPP ワイド コクヨフラットファイルPP ワイドコクヨ(5件のレビュー)
309税込340
1冊
当日出荷
フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ 約250枚収容
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収容数250枚とじ厚(mm)25外寸法(高さH×幅W)(mm)307×231背幅(mm)30材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
両面接着スポンジシート#2310 まつうら工業両面接着スポンジシート#2310まつうら工業(11件のレビュー)
598税込658
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
すきま用テープN セメダインすきま用テープNセメダイン(12件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
安心クッションはさみこみ型 トラ柄 カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄カーボーイ(2件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理にブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
ウレタン消音材 ACE(エース)ウレタン消音材ACE(エース)(26件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタングレー
やわらかトラテープ カーボーイやわらかトラテープカーボーイ(7件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)3イエロー×ブラック基材発泡ポリエチレンテープ長さ(m)3粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)70引張強度(N/10mm)3
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内外用モノタロウ(13件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用カーボーイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
マヂックステッカー(壁面用) マサル工業マヂックステッカー(壁面用)マサル工業(7件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
NRスポンジ テープ付 光NRスポンジ テープ付(9件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルミラー 丸形 両面テープ付 モノタロウアクリルミラー 丸形 両面テープ付モノタロウ(26件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
ミディ発泡錠1% 三井化学アグロミディ発泡錠1%三井化学アグロ(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1袋(100錠)
当日出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。 発泡錠タイプのため作業が簡便。 従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。 本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。 活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 1%形状発泡錠(1錠3g)処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
ソフトクーラーBOX TRUSCOソフトクーラーBOXTRUSCO(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
発泡ウレタン(ガン洗浄剤) シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン(ガン洗浄剤)シスタ/ヘンケル(SISTA)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPGトラスコ品番453-6355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料)SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
2,198税込2,374
1個(5kg)
当日出荷
タイプアルカリ性希釈倍率300倍化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ネット緩衝材 TRUSCOネット緩衝材TRUSCO(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
トイレハイター トイレそうじ これだけ 3袋入り 花王トイレハイター トイレそうじ これだけ 3袋入り花王(1件のレビュー)
399税込439
1個(3袋)
当日出荷
トイレの水ぎわ・水底の汚れを落とせる強力発泡洗浄剤(塩素系)。水ぎわに効く「粉末」と水底まで届く「錠剤」、2つの剤の”ダブル発泡力”で、水たまり部の汚れをまるごと洗浄します。1袋のなかに粉末と錠剤が一緒に入っているので、袋を開けてトイレに入れるだけ。黒ずみ・黄ばみ・ニオイをこすらず落とし除菌&ウィルス除去まで。(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
メガネクリーナふきふき くもり止めプラス20包 小林製薬メガネクリーナふきふき くもり止めプラス20包小林製薬(4件のレビュー)
419税込461
1個(20枚)
当日出荷
拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナーレンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。
用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に商品タイプ発泡洗浄剤成分イソプロピルアルコール、界面活性剤1枚の寸法(mm)約100×133アズワン品番65-0435-48
セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業)セラール専用仮留めテープAICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー伊勢藤(17件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
尾骨を浮かすシートクッション MOGU尾骨を浮かすシートクッションMOGU(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。 ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。 カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約530(本体+カバー)高さ(cm)約12縦(cm)約39横(cm)約36
トラックボードPro グレー 日本パレットレンタルトラックボードPro グレー日本パレットレンタル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!! 凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。 折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。 電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。 エコ&低価格 独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。 フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。 商品を優しくホールド 商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。 重ね方で厚みが変化 Lサイズ1枚で厚み50mm 凸凹の凸を2枚合わせると100mm 凸凹を互い違いにすると85mm 組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。グレー
...