道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
光度(cd)160以上
種類発炎筒
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170
時間(発煙)約1分30秒
取扱説明書取扱説明書(9.62MB)
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06
型式No.501
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142
区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)82
外径(Φmm)39
発光色明るい赤色
光度(cd)400以上
有効期限3年6ヶ月
発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当
質量(g)98
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番491-6832
質量(g)100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05
セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式No.500
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170
構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番325-0989
セット内容2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)800
アズワン品番8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40
使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
関連キーワード