適合ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン
危険物の類別非危険物
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約8
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥839
税込¥923
9日以内出荷
360度可変できるツインノズルで、奥まった場所でも簡単吐出できます。
電気,電池を使わない蓄圧式発泡スプレーです。
持ち運びに便利なコンパクト設計で、ブラシの入らない隙間などに効果的です。
容量(L)2.5
ホース長さ(m)約1.3
付属品計量カップ、拡散ノズル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
TKG品番9-1379-0901
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
ノズル長(mm)200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6
噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別非危険物
水道に接続するだけで自動的に洗浄剤を希釈(7~200倍まで対応)し、発泡して噴霧することができます。
床洗浄に便利です。
水道につなぐだけでOK
電気や高圧エアーを使わない水流式です。水道につなぐだけで、後はトリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発泡散布できます。
広範囲の洗浄に便利です
洗剤を泡にして一気に散布できますので、むらなく洗浄できます。作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。
水流式フォーマーS専用延長ノズル(オプション)を使えば、ラクな姿勢で床洗浄が行え、洗浄剤の飛散を抑えられます。
容量(L)1.4
1個(1.4L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)540
質量(g)170
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工!
ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。
あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。
複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。
異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。
断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。
ガスの種類LPG+DME(ノンフロン)
主成分ジフェニルメタンジイソシアネート
発泡体積(L)約40~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量470mL
硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)
危険物の性状非水溶性
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。
体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン
仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン
トラスコ品番445-2470
全長(mm)850
質量(g)520
全高(mm)180
危険物の類別非危険物
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)190
質量(g)80
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7
噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5
噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2
噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)310
質量(g)100
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)290
質量(g)130
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
トラスコ品番207-8969
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8619-76
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.63L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4.7
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
トラスコ品番293-2792
種別アダプター
全長(mm)25
外径(Φmm)20
接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ!
液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着
パーツの防錆、潤滑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.335L
危険物の性状非水溶性
1個(335mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個
色フォーム:クリーム
内容量(L)6.3
ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380
吸収量2.0g/100cm2
耐熱性-50~80℃
発泡体積(L)180~230
熱伝導率(W/mk)0.22
圧縮強度(N/mm2)0.14
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.22
タックフリータイム(分)3~4
密度(kg/m3)フォーム:31
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6.3L
特性断熱
燃焼性自己消化性
施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状非水溶性
総質量(kg)14
1箱(6.3L)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ