本体にジャストフィットする発電機カバー
カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。
除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
用途発電機の保管に。
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
アズワン品番64-5063-70
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様側面一面ファスナー付
材質ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)0.23
エスコ品番EA981WM-41
材質ポリエチレン
寸法(mm)1200×1200×1200(H)
生地厚(mm)0.25
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工)
色ブラック
EU9i/EU9iGP専用防音ボックス
約6~10dB騒音を低減します。
参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×406×536
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
手回し発電機を接続し、コーン型カバー内の豆電球を点灯させると、豆電球から八方向にきれいな虹が現れます。
手を止めると虹は消えてしまうので、長く虹を見るためには皆で協力して手回し発電機を回し続けなくてはいけません。
手回し発電機を利用してエネルギーを体感する実験として最適です。
仕様豆電球:2.5V/0.5A 12個、手回し発電機:B10-2634 ゼネコンV3推奨・最大4台まで接続可能
材質コーン型カバー:PET、グレーチングシートコーティング
寸法(mm)約200×200×285
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台
出力(kW)3.7
電流(A)14.5
電源(V)200
容量(kVA)4(最大5)
相数3
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ
適合発電機:DA-3100SSEIV
寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530
質量(kg)整備:379
高さ(mm)マスト最大:3530
電力(W)ランプ:300×4
燃料軽油
全光束(Lm)42600×4
乾燥質量(kg)358
昇降方式手動ウインチ式3段
電球の種類LED
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
関連キーワード