質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。
太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。
比重が軽く、濡れても硬くなりません。
耐薬品性に優れています。
用途夜間・暗闇の安全確保に最適!!
農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。
ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。
EN567:97認定品。
質量(g)70
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)8~13
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色イエロー
寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
安価で引っ張り強度のあるロープです。
用途トラックの荷締め等。
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
目立つ蛍光カラー
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
ベケットをサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリーを限界まで引き寄せが可能。【RockExotica】登山やロープレスキューなどのアウトドアに特化したブランドです。革新的なデザインと高品質な製品で知られており、世界中で愛用されています。RockExoticaの製品は、信頼性と安全性を重視して作られており、厳しい環境下でも優れたパフォーマンスを発揮します。
用途安全保護具
仕様2個1セット
質量(g)210×2
ロープ径(Φmm)最大8
引張強度(kN)36
サイズ(mm)104×50
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。
材質PVC
色オレンジ
高さ(mm)600
容量(L)約55
規格CE
開口寸法(mm)450
底径(Φmm)300
アズワン品番64-6360-35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)26
山登りのためのミディアム・マルチツール。登山やハイキングでロープを切るのに最適。14機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マルチフック搭載。ビクトリノックス「オフィサーナイフ」の世界。オフィサーナイフはマルチツールの原点となるモデルです。その伝統は、この「クライマー」にも引き継がれています。切れ味鋭く、頑丈で、使いやすい14機能。必要な時にすぐに役立ちます。急な斜面もマルチフックで難なくこなし、山頂に着いたら美味しいワインのボトルを開け
仕様●サイズ高さ:18 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:82 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グレー
アズワン品番65-8765-46
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
ポリエチレンロープ 黒 少し軟打は、強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープです。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。漁業や建設、運搬業からアウトドア用まで様々な用途でお使いいただけます。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質ポリエチレン
色黒
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)20
12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色白
クレモナSロープ 少し軟打は、強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレナモS
色白
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色白
長さ(m)200
線径(mm)4
1巻
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色黒
長さ(m)300
KPロープ 少し軟打は、幅広い用途に使用できる汎用性の高いロープです。特に、荷役用や結束用として、多くの業界で使用されています。農業や漁業、登山、マリンレジャーなど、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質KPロープ
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)10
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ