モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル
用途DUCATI推奨オイル
種類100%化学合成オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
色網地:白、縁ロープ:白
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)
材質ポリエステル
目合い(mm)15
強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:
材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル
ロープ径(Φmm)緑ロープ:9
品種仮設工業会認定品
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
布帽子に取り付けるタイプです。
レンズは上下可動式です。
前後にスライドして調節できます。
用途園芸/日曜大工/飛来物
材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)
トラスコ品番753-9266
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×70
質量(g)35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色シルバー
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品取付金具×6個
セット内容1-C、116、117、115、118
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
材質合成ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)7
寸法(幅Wmm×長さLm)500×3
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)8
水深(m)使用可能:5
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)5.4
電流(A)7.8
消費電力(W)720
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)10
自由な高さで保持できるパーツです。
自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス
質量(g)80
1個
¥5,381
税込¥5,919
当日出荷
AIマスク非着用検知アプリケーションWV-XAE203WUX(以下、本製品)は、
AI ネットワークカメラ(別売、以下カメラ)をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。
本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、マスク非着用者を自動で認識する「AIマスク非着用検知機能」により、マスク非着用者の情報をWV-ASM300UX(別売)やWJ-NXシリーズネットワークディスクレコーダー(別売)など外部のシステムに通知することができます。
ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状に対応
設定レスで、AI ネットワークカメラにアプリをインストールするだけですぐに使用可能
仕様(最大同時検知人数)8 人、(顔向き最大角度)左右45° 上下30°、(最小顔サイズ)顔幅40 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、80 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、80 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)、(推奨最小顔サイズ)顔幅60 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、120 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、120 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)
対応(マスク)カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状(平型、プリーツ型、立体型)
使用場所屋内
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)10
容量(L)16
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
AI動体検知アプリケーション WV-XAE200WUX(以下、本製品)は、AI ネットワークカメラ(別売り、以下カメラ)
をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、検知した動体を自動で判別する「AI 動体検知機能(以下、AI-VMD)」によりアラームなどを発生することができます。
本製品は、カメラ 1 台ごとに必要です。
検知条件による個別アラーム発生機能
検知した動体が自動車(4 輪車)、バイクおよび自転車(2 輪車)、人物なのかを AI 技術により判別し、
以下の 4 つの検知条件で動体を検知してアラームなどを発生することができます。
侵入検知:あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき
滞留検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき
方向検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき
ラインクロス:動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき
スケジュール機能
スケジュール機能により、アラーム発生の時間やアラーム通知の時間を設定することができます
仕様検知条件数:2 つまで設定可能(検知設定 1、検知設定 2)・検知オブジェクト:人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)・検知モード:侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、AI-VMD 情報付加:Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)(映像データに付加する情報(検知枠、検知オブジェクト種別)、およびウェブブラウザーのライブ映像内に表示する情報(検知枠や軌跡))、付加情報種別:検知オブジェクト情報あり(アラーム枠情報)、検知オブジェクト情報あり(AI 枠情報)、検知オブジェクト情報無し(映像データに付加する情報、およびウェブブラウザ―のライブ映像内に表示する情報の種類。)
設定方式(感度)動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度、(奥行)有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)
時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間
検知エリア(設定数)最大 8 つ
1式
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)
付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)
質量(g)約110
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24
消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下
メモリーOSが推奨する環境以上
カード使用可能:DFC-30M
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量
インターフェイスUSB 2.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)12
容量(L)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
用途土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能 。安全の確保・作業負担の軽減が可能 。最大使用荷重2t 。NETIS登録済 [QS-220031-A]
仕様最大吊荷重量:2000(kg)
本体質量(kg)20
取扱説明書(13.63MB)
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19.4
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
奥行(mm)806
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ