用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000
色ホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー付きのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25
穴径(Φmm)5
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
長さ(mm)1820
縦(mm)19
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
安全荷重(kg)2.3(1本あたり)
厚さ(mm)2.3
仕上ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
材質スチール(黒塗装)
長さ(mm)40×40
幅(mm)32
厚さ(mm)3.2
色白
穴径(Φmm)3.2
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
トラスコ品番302-0398
長さ(mm)1200
質量(kg)1.06
色ネオグレー
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に
材質鉄
寸法A(mm)20
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:2.5
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
材質スチール(ホワイト色焼付塗装)
長さ(mm)30×30
幅(mm)85
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3
アズワン品番64-7966-37
1個(2個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに
色白
許容荷重(kg)20
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
材質アルミ(ホワイトアルマイト)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質アルミ
色ホワイト
表面処理アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
材質スチール(黒塗装)
長さ(mm)60×60
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
色白
穴径(Φmm)3.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質スチール(黒塗装)
長さ(mm)90×90
幅(mm)60
厚さ(mm)3.2
色白
穴径(Φmm)4.5
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ+塗装)
寸法(mm)3.5×25
1袋(12本)
¥130
税込¥143
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ+塗装)
寸法(mm)3.0×20
1袋(12本)
¥125
税込¥138
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4.3
寸法C(mm)19
厚さ(mm)3
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg)70
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質アルミ
色ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ