サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色白
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です
各種ポスター・工作・教材用
カッターで簡単に切断することができます
スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます
片面に粘着加工が施してあります
色ホワイト
奥行(mm)5
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)2
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アルミ複合板(白)3mm厚
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1台
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
厚さ(mm)30
外寸(mm)885×585×30
使用方法例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
種別780573WHEP
材質EPP30倍
色ホワイト
表面Φ25×64孔の設置
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます。
ストッパー付きのナイロンキャスターです。
両面仕様です。
セット内容マグネット2個、マグネットペントレー1個、ラーフル1個
材質脚:スチール、板面:スチール、フレーム:アルミニウム、ABS樹脂
色(板面)白、(枠)マットグレー
種類脚付き・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
※当商品は、単体で自立設置はできませんので、ご注意ください。両サイドにパネルが必要です。安定性のため両サイドにポリカ(半透明)パネルのご使用できません。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
色ホワイト
高さ(mm)1800
タイプパネルのみ(脚無)
オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また、上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。
材質ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材
質量(kg)40
キャスターストッパー・アジャスター付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2000×W1180×32、脚部D550
推奨荷重片面15kg
1台
¥279,800
税込¥307,780
41日以内出荷
RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の白色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 白形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション
仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:白●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9439
アズワン品番65-7795-49
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×2150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1320
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1320
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1320
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色マーカブルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1320
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ