24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。 銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 液性中性 使用場所屋外
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ついに登場! カビキラー業務用 独自の強力新党成分で5分で根に効く! カビ取り+除菌 作業者にやさしい つめかえ作業も簡単に
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 液性アルカリ性
1本(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分の働きで除菌し、カビの増殖を防ぎます。※全ての菌を除菌・防カビするわけではありません。非塩素系なので刺激臭が少ない。泡状のスプレーなので汚れにピンポイントで届く。すぐに生えるカビ汚れに!浴室・トイレ・洗面台・キッチンに!
材質乳酸、界面活性剤(3.7% アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド)、溶剤 質量(g)約484 寸法(cm)約10×6×高さ20.5
1個
899 税込989
当日出荷

密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分 シリーズハイター 液性アルカリ性
1本(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌効果に優れた、自動車用の除菌、消臭器。 エアコンシステムとキャビンの表面にこびりついたカビを殺し、新たなカビの発生を防ぎます。 新車用とマーケティング用の2タイプ 自動運転で簡単施工(作業時間15分) 超音波式
用途車にエアコン、車内のカビ、白カビ、バクテリア及び悪臭の除去、車内の防臭 適合車軽自動車から、中型トラックまで(12V対応) 危険物の類別非危険物
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性中性 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量(目安)400mL/約4~8m2 使用場所屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レインボー薬品コケとーる泡スプレー
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。 使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
839 税込923
5日以内出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素臭が苦手な方におすすめの、効果そのまま※ツンとしないタイプ。密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまり、カビの根まで撃退!壁、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、落としにくい場所のカビにもしっかり効きます。グリーンフローラルの香り。※強力カビハイター比
1個(360mL)
379 税込417
当日出荷

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日新インダストリー白さび除去剤
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去 無色透明 対応材質溶融亜鉛めっき 主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.33MB)
1本(1kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。 種別リキッド状強力カビとり剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)200g/m2 使用濃度原液
1箱(4kg×4本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

用途強力漂白剤・カビ取り剤 使用方法原液~5倍希釈液はカビ取り剤として・漂白は薄めて漬け置きして使用 容量(kg)4 希釈倍率カビ取り:原液~5倍希釈・漂白:100~500倍希釈 主成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化カリウム
1個(4kg)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等 容量(mL)500 使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

サンエスエンジニアリングエフロクリーンH
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄 仕様液体 使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください 容量(L)18 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
459 税込505
当日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 取りにくかった蛇口周りの水垢やタイル目地のカビや便器についた黄バミ、サッシの溝等の頑固な汚れを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポ ンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
449 税込494
当日出荷

介護用専用洗剤です。老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤。クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・しみ抜き剤。しみ抜き→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で!。(業務の省略化、経済性を図ったワンショット洗剤)。強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去でき、白物・色柄衣料も艶、光沢がでて、。鮮やかな色に上がります。除菌効果性・・・防虫・防カビ剤配合のため、除菌効果があり、衛生上役立ちます。安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。経 済 性 ・・・しみ抜き・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。消 臭 効 果・・・消臭する成分が配合されているため、臭いがなくなります。無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。また、衛生除菌・艶出し・帯電防止等の効果もあります。標準使用量・・・洗濯物 4kg : 30cc/8kg : 60cc/10kg : 75cc/20kg : 150cc。ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2~1.5倍の量でご使用下さい。
用途介護用洗剤 成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)、キレート剤、除菌剤 タイプキュービーテーナー箱 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
9,900 税込10,890
8日以内出荷