コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)218.2
破壊電圧(kV)8
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)93
引張強度(N/25mm)212.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード