カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 塗料(11)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白ニス」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αホワイトケガキスプレー TRUSCOαホワイトケガキスプレーTRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
749税込824
1缶(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐摩耗、耐久、速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
フォグ ホーセイフォグホーセイ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
979税込1,077
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
青ニススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
949税込1,044
1本(300mL)
当日出荷
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別精密ケガキ用スプレー成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
白ペンスプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)白ペンスプレーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,498税込1,648
1本(420mL)
翌々日出荷
白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L特性速乾危険物の性状非水溶性
青ニススプレー モノタロウ青ニススプレーモノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1本(420mL)
当日出荷
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用濃青色成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(64件のレビュー)
939税込1,033
1本(130mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
白ニス 菊印 好川産業白ニス 菊印好川産業
569税込626
1本
当日出荷から11日以内出荷
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途広い面、隅、凹凸面形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
ワトコオイル 北三ワトコオイル北三(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αアオニスブラシ50 TRUSCOαアオニスブラシ50TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50mL)
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0956容量(mL)50使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器ボトル(ハケ付)主成分合成樹脂、青色染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント油性屋内外木部用ウレタンニスサンデーペイント(34件のレビュー)
979税込1,077
1缶(200mL)ほか
当日出荷
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部とうめい成分合成樹脂(ウレタン)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候タイプ油性ニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
αアオニスクリーナー TRUSCOαアオニスクリーナーTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。タイプスプレータイプ無色透明使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アオタック50 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アオタック50イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21件のレビュー)
569税込626
1本(50mL)
当日出荷
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
青ニスジョキョザイS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニスジョキョザイSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
839税込923
1本(420mL)
当日出荷
●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当
用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ジェッソ・ニス用刷毛 ホワイト化繊 2本入り(75/100mm)FSC認証軸 ペベオジェッソ・ニス用刷毛 ホワイト化繊 2本入り(75/100mm)FSC認証軸ペベオ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
地塗り、ニス塗りに適した刷毛セットです。
トラスコ品番632-9908寸法(mm)75/100幅のサイズ×各1本毛材化繊主な用途ニス用
夜光顔料 クラチ夜光顔料クラチ
669税込736
1個(10g)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。危険物の類別非危険物
白ニス もみじ 好川産業白ニス もみじ好川産業
499税込549特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途広い面、隅、凹凸面形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ぼたんニス 筋違 白 大塚刷毛製造ぼたんニス 筋違 白大塚刷毛製造
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用種類刷毛主な用途ニス用毛色白色
うめニス 筋違 白 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
KO白毛特製ニス刷毛 尾崎亀商店KO白毛特製ニス刷毛尾崎亀商店
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
白毛特製ニス刷毛は、ウレタン防水トップコート等、ウレタン系塗料の細部塗布に最適です。
形状筋違主な用途塗装用毛色
中寸最上ニス 筋違 白 大塚刷毛製造中寸最上ニス 筋違 白大塚刷毛製造
689税込758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
木部・鉄部などにも使える万能タイプ
毛丈(mm)35玉厚(mm)14形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途万能用(多用途)毛色RoHS指令(10物質対応)対応
αアオニスクリーナー替ボトル TRUSCOαアオニスクリーナー替ボトルTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(350mL)
当日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。無色透明仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080容量(mL)350質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤容器350mlノンガスタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
白毛金巻ニス(プライマー刷毛) 尾崎亀商店白毛金巻ニス(プライマー刷毛)尾崎亀商店
249税込274
1本
当日出荷
シーリング目地プライマー塗布用刷毛です。
幅(mm)50サイズ(号)2毛材山羊毛毛色
フォグアウト ホーセイフォグアウトホーセイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。
用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。透明容量420c.c分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ) TRUSCOケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤容量(mL)350質量(g)390タイプノズル付使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
新 楽園ニス 筋違 白 大塚刷毛製造新 楽園ニス 筋違 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛毛色白色
水性白木用ニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ水性白木用ニスA 水性ニス(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
659税込725
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷
■[透明度の高いツヤ仕上り] 紫外線をカットし、白木の日焼けや黄ばみを長期間防止します。 ■[落ち着いたつやけし乳白色仕上げ] ニス仕上げ独特の厚みやつやがなく、塗装を感じさせない落ち着いたつやけし乳白色に仕上がります。 ■[お掃除もラクラク] 手あか、汚れも中性洗剤で簡単に拭き取ることができます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。
用途■[屋内の白木] 柱 / 鴨居など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけし乳白色特性速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
No.415 ブラシ YAZAWA[安全靴・作業靴]No.415 ブラシYAZAWA[安全靴・作業靴]
299税込329
1本
5日以内出荷
コンパクトサイズのブラシです。ノベルティにもおすすめです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛寸法(mm)87×35×30毛丈(mm)16
水性白木まもーる 和信ペイント水性白木まもーる和信ペイント(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)ほか
4日以内出荷
ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。 つやのない、淡い白色に仕上がります。 日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。
用途屋内の白木 (柱、鴨居、長押など) 白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品。主な用途屋内木部使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)1回目/約3~4(20℃)、2回目/約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クリームブラシ YAZAWA[安全靴・作業靴]クリームブラシYAZAWA[安全靴・作業靴]
499税込549
1本
5日以内出荷
作業しやすいサイズのクリーム塗布用100%豚毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛毛丈(mm)18サイズ(mm)71×24
紙袋 ダークグレー S cotta紙袋 ダークグレー Scotta
1,798税込1,978
1枚(25枚)
5日以内出荷
表側:ダークグレー印刷+マットニス ダークグレーカラーの手提げ付き紙袋。 表面はダークグレー印刷にマット加工が施してあり、内側はホワイト、手紐はナチュラルグレーとなります。 お持ち帰りやギフト用におすすめです。 シール・リボンなどのアレンジも映え、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランなどにもおすすめです。
材質袋:晒クラフト ヒモ:紙平紐 ナチュラルグレー寸法(mm)220×140×H250ダークグレー
紙袋 ダークグレー RP cotta紙袋 ダークグレー RPcotta
2,098税込2,308
1枚(25枚)
4日以内出荷
表側:ダークグレー印刷+マットニス ダークグレーカラーの手提げ付き紙袋。 表面はダークグレー印刷にマット加工が施してあり、内側はホワイト、手紐はナチュラルグレーとなります。 お持ち帰りやギフト用におすすめです。 シール・リボンなどのアレンジも映え、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランなどにもおすすめです。
材質袋:晒クラフト ヒモ:紙平紐 ナチュラルグレー寸法(mm)320×115×H220ダークグレー
No.100 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白大塚刷毛製造
849税込934
1本
3日以内出荷
●毛先が細く、しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛。
用途●合成樹脂塗料用。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色
SP乳状白ラックニス 大谷塗料SP乳状白ラックニス大谷塗料
11,980税込13,178
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
華印 白毛 ニス刷毛 タイホウ華印 白毛 ニス刷毛タイホウ
269税込296
1本
5日以内出荷
ニス刷毛としてタイホウで一番人気の一品です。
用途ラック、ニス用刷毛仕様筋違材質(毛)山羊毛(胴毛)主な用途ラック、ニス用刷毛毛色白毛
オイルステイン 大阪塗料工業オイルステイン大阪塗料工業
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。 鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。
用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。主な用途屋内木部全般使用場所屋内用使用方法そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50
白毛建築用ユリックス刷毛(ラック・ニス用) KLASS(クラス/旧:極東産機)白毛建築用ユリックス刷毛(ラック・ニス用)KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
塗面がキメ細かいニス・溶剤系塗料用刷毛です。 頭部から塗り始める隅廻りや塗り分け時の境目付近となる基線の塗り木工仕上等に適しています。
材質(毛)山羊毛種類刷毛主な用途のり用毛色白色
No700 ブリストルブラシ 白 YAZAWA[安全靴・作業靴]No700 ブリストルブラシ 白YAZAWA[安全靴・作業靴]
699税込769
1本
5日以内出荷
作業しやすいサイズの100%豚毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛毛丈(mm)18サイズ(mm)127×38×34
No110 馬毛ハンドルダブルブラシ黒&白 YAZAWA[安全靴・作業靴]No110 馬毛ハンドルダブルブラシ黒&白YAZAWA[安全靴・作業靴]
899税込989
1本
5日以内出荷
持ちやすいハンドルタイプのホースヘアブラシです。対象物の色や素材によって使い分けると便利です。
材質木柄ニス塗り、白・黒馬毛毛丈(mm)20サイズ(mm)172×25×55