14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白十字ショードッグスーパー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

白十字オペーゼX 20輪
エコ商品
手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。 X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

白十字XPコメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。 遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。 耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白十字オペーゼX
エコ商品
手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。 X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白十字大学コメガーゼ 滅菌済
エコ商品
大学コメガーゼを滅菌したものです。
折数4折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000049 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5枚×30袋)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白十字大学コメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。 耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。 傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白十字XPベルガーゼ
エコ商品
主に外科手術のときに組織を剥離するためのガーゼです。 遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。 ガーゼをしっかりと巻き込んでいますので、適度な硬さがあります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000057 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(100個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白十字ノンスティーナXV
エコ商品
ノンスティーナⅩの厚手で柔らかいタイプ 脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。 台紙は術後カウントにも使用できます。 E.Oガス滅菌済
滅菌E.Oガス滅菌済 仕様X線造影材入、糸付 包装10枚/台紙 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000155 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緑地・白枠共に反射です。濃い色のヘルメットによく目立ちます。
取付方式シール 材質アクリル系樹脂 寸法(mm)34×34 タイプ反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等 材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/- 仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf) 質量(g)97.4 ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品RS232ケーブル 寸法(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル 光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux 消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44 コントラスト比印刷コントラスト比:最小25% 相対湿度95%、結露無いこと 解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D) 寿命トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 動作電圧4VDCから5.5VDC アズワン品番64-8277-94 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷