5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白木の保護ツヤ出しに柱、天井、長押、鴨居、木床などに
成分ろう、有機溶剤 容量(L)0.5 標準使用量1平方メートル当り30g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

木目を石灰のように白く、優しく仕上げる滑らかなペースト状のワックスです。 特にオーク等の「環孔材」(木目がはっきりある木材)に向いています。 掃き出しの木や、着色された表面に直接塗装することが可能です。 パイン材などは目立てをすると(ワイヤー・ブラシで木目を浮き立たせる)ことにより、高い効果を得ることができます。 また、耐久性を高める為にクリア色のブライワックスを上から塗ると効果的です。
用途木製品(家具、内装材など)、特にオーク材及びウォルナット・ケヤキ・ヒッコリーなどの木目がはっきりしている木製品などに向いています。 ホワイト(ライム) 使用場所屋内 主な用途 塗布方法ウエス(布)、スチールウール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 塗り面積(1回塗り)(m2)約4~5 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1缶(220g)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 仕様アクリルタイプ標準濃度品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ワックスの除去、ひどい汚れも除去します白木やコルク素材を傷めません
成分界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、キレート剤 容量(L)0.5 液性中性 標準使用量ひどい汚れ(5~10倍)通常汚れ(10~20倍)白木・コルクの剥離は(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷