4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白木の保護ツヤ出しに柱、天井、長押、鴨居、木床などに
成分ろう、有機溶剤 容量(L)0.5 標準使用量1平方メートル当り30g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 仕様アクリルタイプ標準濃度品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワックスの除去、ひどい汚れも除去します白木やコルク素材を傷めません
成分界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、キレート剤 容量(L)0.5 液性中性 標準使用量ひどい汚れ(5~10倍)通常汚れ(10~20倍)白木・コルクの剥離は(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷