代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯
周波数(Hz)50/60兼用
定格電力(W)60
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3737
質量(kg)1.1
照明装置AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P7A125V接地付
電球の種類白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
白熱ランプ用スイッチランプの白熱ランプの着脱に使用します。
材質ゴム
寸法(mm)9×12.5×35
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途パネル、メーターランプ
適合一般
色クリア
定格電力(W)3
定格電圧(V)6
口金E10(ネジ式)
ガラス球形式T10
タイプシングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯
定格電圧(V)24
光源色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数10W
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
消費電力(W)4
口金BA9s
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)24
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
口金F6
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-74
寸法(mm)Φ5.3×16以下
電流(mA)25
1パック(5個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
消費電力(W)1.8/灯
定格電圧(V)AC24
色温度(K)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
消費電力(W)0.89/灯
定格電圧(V)AC24
色温度(K)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
消費電力(W)0.89/灯
定格電圧(V)AC24
色温度(K)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
消費電力(W)1.8/灯
定格電圧(V)AC24
色温度(K)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
電圧(V)25
消費電力(W)230
口金E14
色温度(K)2700
ランプ寿命1000時間
定格光束(Lm)160
電球の種類白熱ランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番67-7974-72
1台
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
白熱ボール電球(100W型)
仕様●使用電圧:AC100v●定格消費電力:90W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000
アズワン品番68-0317-81
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
白熱ボール電球(60W型)
仕様●使用電圧:AC100v●定格消費電力:54W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):720●定格寿命(時間):1000
アズワン品番68-0317-82
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
RoHS指令(10物質対応)対応
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5
アズワン品番68-0589-06
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5
光源寿命20000時間
容量(VA)10
光色キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)5~100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源白熱灯60W相当(E26)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ