シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器。液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途電装パーツ
定格電圧(V)DC10~30
出力電流(A)1系統/MAX10
保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き
入力電流(A)1系統/MAX10
取扱説明書(0.34MB)
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
付属品目盛板
質量(g)700
周波数(Hz)50/60(自動切換)
制御方式位相制御
本体寸法(mm)100×115×64
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~
電圧許容範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)
絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
負荷電流(mA)100~
金属ボックス取り付けにおすすめです
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番468-6926
質量(g)80
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番468-6942
色ブラック
質量(g)155
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125
電源コード(m)1.8
可変範囲(%)0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)AC20~98
寸法(mm)55×44×79
質量(g)150
負荷接続コンセント
入力電源2Pプラグ
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変
周波数(Hz)50/60(自動切換)
定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数単相
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御
電圧許容範囲±10%
絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整0~98%
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
タイプ据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5%以下
相数単相2線
塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番468-6934
質量(g)150
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13
消費電力(W)3
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状キャンドル
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の’うなり音’ がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな 「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 7Aまでの照明器具に対応します。※初回電源投入時の注意事項があります。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用
仕様●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続●LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
機能調光範囲設定機能付き
負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)
入数(個)1
調光方式逆位相制御方式
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用
仕様●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
機能調光範囲設定機能付き
負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで
入数(個)1
調光方式正位相制御方式
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対し、明るさを重視するリビングなど広い空間に適しています。多灯数の照明ハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。※)LDE照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。※)低力率器具の場合、負荷電流7Aが接続限度です。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用
仕様LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで
入数(個)1
調光方式正位相制御方式
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用
仕様LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)
入数(個)1
調光方式逆位相制御方式
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)31
電球の種類LED
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)125
質量(g)68
消費電力(W)4.0
外径(Φmm)59
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)70
質量(g)14
消費電力(W)3
口金E17
外径(Φmm)45
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143
質量(g)50
消費電力(W)8.4
外径(Φmm)95
相関色温度(K)2400(LED素子)
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)>80
電球形状一般球
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.82
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)102
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)108
質量(g)35
消費電力(W)8.4
外径(Φmm)60
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.82
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)102
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)71
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)45
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)>80
電球形状一般球
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)73
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)45
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)85
質量(g)14
消費電力(W)3
口金E17
外径(Φmm)38
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104
質量(g)32
消費電力(W)3
外径(Φmm)60
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104
質量(g)36
消費電力(W)4
外径(Φmm)60
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)85
電球形状一般球
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.86
光源色赤系電球色
定格入力電流(mA)44
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品は逆位相式LED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143
質量(g)50
消費電力(W)5.0
外径(Φmm)64
全光束(Lm)500
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色赤系電球色相当
定格入力電流(mA)60
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
用途白熱灯用
タイププレートなし
定格電力(W)500
定格電圧(V)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
質量(g)68
定格寿命(時間)40000
外径×長さL(Φ×mm)53×100
定格入力電流(A)0.115
明るさ電球60W形相当
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ